Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Präzisionswaage 572-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-434
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266434
EAN/GTIN:
     4045761014152
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen
KERN Industrie- und Präzisionswaage 572, bis 420 g
  • Viele Laborfunktionen wie Rezepturfunktion und Prozentbestimmung
  • Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
  • Stückzählungen und vibrationsfreies Wägen für den Industrieeinsatz
  • Frei programmierbare Wägeeinheit
  • Libelle - exaktes Nivellieren der Waage
  • Stückzählungen
  • Serienmäßig mit RS-232 Schnittstelle zum Senden von Werten an den PC oder Drucker
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313646) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: 572
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 420 g
  • Ablesbarkeit d: 1 mg
  • Durchmesser Wägeplatte [mm]: 105
  • Reproduzierbarkeit: 2 mg
  • Linearität: 5 mg
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 3 s
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 1 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 10 mg
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig (572-926)
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 2,3
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
280 mm
Tiefe Außen:
310 mm
Höhe Außen:
85 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
2,3 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 550,65*
€ 611,56*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,40*
€ 611,58*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 505,93*
€ 619,84*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 568,43*
€ 625,17*
Frei Haus
ab € 570,51*
€ 632,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,58*
€ 727,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,83*
€ 716,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,96*
€ 691,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,91*
€ 679,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,40*
€ 659,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 554,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
962-438
ab € 17,09*
Zubehör
Kern
572-A02S05
ab € 32,62*
Zubehör
Kern
572-A05
ab € 184,17*
Zubehör
Kern
266677
ab € 77,04*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 314,08*
Zubehör
Kern
266427
ab € 55,17*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 68,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.