Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 572-32 Präzisionswaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 572-32 Präzisionswaage
Kern 572-32 Präzisionswaage
Artikel-Nr.:
     7303-M22
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     572-32
EAN/GTIN:
     4045761014152
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen

Kern 572-32 Präzisionswaage

Allrounder z.B. als Präzisionswaage im Labor und im rauen Industrieeinsatz.

- Wägebereich: 420 g.

- Ablesbarkeit: 0,001 g.

- Linearität: 0,005 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,002 g.

- Wägefläche Ø: 10,6 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägeraum Ø x H: 15,7 x 4,3 cm

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Viele labortypische Funktionen, wie Rezepturfunktion, Prozentbestimmung und die hohe Präzision machen die KERN 572 zu einem zuverlässigen Partner für die tägliche Arbeit im Labor.
Die robuste Ausführung, die industrietypischen Funktionen wie Stückzählfunktion, vibrationsfreies Wägen und die großen Wägebereiche prädestinieren diese Serie ebenso für alle Industrieanwendungen, in denen höchste Präzision gefordert wird.

KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.
KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer.
Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie.
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
Robustes Alu-Druckgussgehäuse, sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetechnik und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch.
Ringförmiger Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße 106 mm, Wägeraum Ø×H 157×43 mm.
Libelle und Fußschrauben serienmäßig.
Öse für Unterflurwägungenserienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit [d] = 0,001 g.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.
 

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 553,60*
€ 609,65*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,94*
€ 609,67*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 518,37*
€ 618,47*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 564,72*
€ 623,23*
Frei Haus
ab € 575,88*
€ 630,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,47*
€ 735,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,70*
€ 714,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 594,70*
€ 707,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,81*
€ 682,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,04*
€ 658,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 530,00*
€ 630,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,37*
€ 616,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 518,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
962-438
ab € 17,07*
Zubehör
Kern
572-A02S05
ab € 32,40*
Zubehör
Kern
572-A05
ab € 185,36*
Zubehör
Kern
266677
ab € 77,39*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 326,27*
Zubehör
Kern
266427
ab € 55,98*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 68,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.