Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Edelstahlwaage FOB 30K-3NL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-497
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266497
EAN/GTIN:
     4045761161542
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Tischwaage
Tischwagen
kompaktwaage kern
KERN Zweibereichs-Edelstahl-Tischwaage FOB, IP 67, bis 30 kg
  • Durch glatte Edelstahl-Oberfläche schnell und einfach zu reinigen
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP 67
  • Hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (Batterien inklusive)
  • Mit besonders großem LCD-Display
  • Netzteil optional erhältlich
  • Zweibereichswaage - schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich um
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313703) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: FOB-N
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 16 kg | 30 kg
  • Ablesbarkeit d: 2 g | 5 g
  • Höhe Wägeplatte [mm]: 14
  • Maße Wägeplatte [mm]: 200 x 252
  • Reproduzierbarkeit: 2 g | 5 g
  • Linearität: 6 g | 15 g
  • Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • IP-Schutzklasse Waage: IP 65
  • Nennspannung [V]: 230
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Batterie inkl.: ja
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor):
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal):
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 25
  • Gewicht [kg]: 3,75
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
255 mm
Tiefe Außen:
285 mm
Höhe Außen:
90 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
3,75 kg
Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 209,19*
€ 252,69*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 192,41*
€ 252,72*
Frei Haus
ab € 218,84*
€ 263,27*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,97*
€ 275,88*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 423,24*
€ 486,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,05*
€ 323,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,96*
€ 303,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 229,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266678
ab € 93,58*
Zubehör
Kern
266499
ab € 48,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.