Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Plattformwaage EOC 100K-2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-569
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266569
EAN/GTIN:
     4045761192225
Suchbegriffe:
Industriewaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
KERN Zweibereichs-Plattformwaage EOC, IP 65, bis 150 kg, Wägeplatte 500 x 400 mm
  • Vielseitig einsetzbar, z.B. im Paketversand, als Zähl- oder Kontrollwaage
  • Edelstahl-Wägeplatte
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP 65
  • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
  • Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder externe Steuerungsgeräte mittels KPC und RS-232 Schnittstelle möglich
  • Sicherer Betrieb über Netzteil
  • Wägung mit Toleranzbereich - oberer und unterer Grenzwert programmierbar
  • Prozentuale Abweichung von einem Referenzgewicht
  • Auswertegerät mit Wandhalterung
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313774) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: EOC
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 60 kg | 150 kg
  • Ablesbarkeit d: 20 g | 50 g
  • Höhe Wägeplatte [mm]: 120
  • Maße Wägeplatte [mm]: 400 x 500
  • Reproduzierbarkeit: 20 g | 50 g
  • Linearität: 60 g | 150 g
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • IP-Schutzklasse Waage: IP 65
  • IP-Schutzklasse Auswertegerät: IP 65
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 5 g
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 50 g
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 24
  • Gewicht [kg]: 9
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
120 mm
Farbe:
hellgrau / silber
Gewicht:
9 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,45*
€ 314,77*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 270,39*
€ 317,03*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 246,39*
€ 319,14*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,47*
€ 322,80*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,09*
€ 361,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,33*
€ 429,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,59*
€ 382,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,09*
€ 370,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266581
ab € 44,20*
Zubehör
Kern
EOC-A01S05
ab € 34,73*
Zubehör
Kern
EOC-A03
ab € 22,33*
Zubehör
Kern
EOC-A04
ab € 20,97*
Zubehör
Kern
EOC-A05
ab € 42,86*
Zubehör
Kern
266679
ab € 114,59*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.