Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOC 100K-2L Paketwaage IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EOC 100K-2L Paketwaage IP65
Kern EOC 100K-2L Paketwaage IP65
Kern EOC 100K-2L Paketwaage IP65
Artikel-Nr.:
     7303-M607
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOC 100K-2L
EAN/GTIN:
     4045761192225
Suchbegriffe:
Industriewaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage

Kern EOC 100K-2L Plattformwaage

Allround-Paketwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit.


- Wägebereich:60/150 kg.

- Ablesbarkeit: 20/50 g.

- Kleinstes Teilgewicht g/Stk.: 50 g.

-Wägefläche:50 x 40 cm.

- Wägeplatte: Edelstahl

Plattformwaage EOC

Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten.

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65.

Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.

Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.

Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.

Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.

Wiegen statt Zählen! Die einfache Handhabung der Zählfunktion ermöglicht ein schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile – das spart Zeit und Kosten!

Praktisches Flip/Flop-Auswertegerät:

vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional).

Durch drehen der oberen Gehäuseschale kann der Winkel des Displays sowie die Ausleitung der Kabel bestimmt werden.

(Factory Option im Werk gegen Aufpreis, siehe Zubehör).

 

 

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 273,90*
€ 318,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,17*
€ 318,91*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 246,99*
€ 319,41*
Frei Haus
ab € 317,33*
€ 363,41*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,12*
€ 394,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,41*
€ 380,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,85*
€ 310,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,99*
€ 293,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266581
ab € 44,55*
Zubehör
Kern
EOC-A01S05
ab € 31,84*
Zubehör
Kern
EOC-A03
ab € 22,32*
Zubehör
k.A.
266679
ab € 121,11*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 321,84*
Zubehör
Kern
EOC-A05
ab € 39,79*
Zubehör
Kern
EOC-A04
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.