Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Bodenwaage BID 600K-1DSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-596
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266596
EAN/GTIN:
     4045761214811
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage
KERN Zweibereichs-Bodenwaage BID, eichfähig, bis 600 kg, Wägeplatte 1000 x 1000 mm
  • Zum Wiegen großer Lasten in rauen Industrieumgebungen
  • Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech
  • Zweibereichswaage - schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich um
  • Eichfähig (Eichung bitte direkt mitbestellen!)
  • Staub- und Spritzwasserschutz Wägebrücke IP 67 und Auswertegerät IP 65
  • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
  • Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder externe Steuerungsgeräte mittels KPC und RS-232 Schnittstelle möglich
  • Wägung mit Toleranzbereich - oberer und unterer Grenzwert programmierbar
  • Auswertegerät mit Wandhalterung
  • viele Datenschnittstellen (USB, Bluetooth, WLAN, LAN) optional verfügbar (bitte direkt mitbestellen)
  • Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die Wägebrücke am Boden fixiert sein (wahlweise durch Auffahrrampe, Fußplattenpaar oder Grubenrahmen)
  • Achtung: Keine Batterie enthalten (Siehe Artikelnummer 266581)
  • Kalibrierung/Eichung nicht enthalten
  • Alternativen: Waage inklusive Kalibrierung (313806) oder inklusive Eichung (313812) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: BID
  • Ausführung: Kalibrierung/Eichung nicht enthalten
  • Wägebereich max.: 300 kg | 600 kg
  • Ablesbarkeit d: 100 g | 200 g
  • Höhe Wägeplatte [mm]: 108
  • Maße Wägeplatte [mm]: 1000 x 1000
  • Reproduzierbarkeit: 100 g | 200 g
  • Linearität: 300 g | 600 g
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Batterie inkl.: nein
  • Eichklasse: Klasse III
  • Eichwert e: 100 g | 200 g
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Mindestlast: 2 kg | 4 kg
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig, Ethernet (optional, factory), USB (optional, factory), WLAN factory option, Alibi Speicher (optional, factory), USB-Host/Master (optional, factory), Eichstecker (optional, factory), Bluetooth (optional, factory)
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 25
  • Gewicht [kg]: 67
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
108 mm
Farbe:
dunkelgrau
Gewicht:
67 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 906,71*
€ 970,97*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,29*
€ 1.007,06*
Frei Haus
ab € 769,03*
€ 1.013,62*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.098,10*
€ 1.158,25*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.167,81*
€ 1.234,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,11*
€ 1.468,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,03*
€ 1.457,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,06*
€ 1.425,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,04*
€ 1.405,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,81*
€ 1.389,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266581
ab € 44,27*
Zubehör
Kern
266673
ab € 148,18*
Zubehör
Kern & Sohn
ab € 27,40*
Zubehör
Kern
BIC-A01
ab € 292,01*
Zubehör
Kern
BIC-A04
ab € 259,02*
Zubehör
Kern
266680
ab € 166,83*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 321,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.