Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Bodenwaage NFB 600K200M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-618
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266618
EAN/GTIN:
     4045761194472
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Industriewaage
Plattformwaage
KERN Durchfahrwaage NFB, IP 67, eichfähig, bis 600 kg, Wägeplatte 1000 x 1000 mm
  • Zum Wiegen großer Lasten wie Containerwagen, Drahtkastenwagen, etc. in rauen Industrieumgebungen
  • Einfaches Auffahren durch niedrige Bauhöhe und integrierte Auffahrrampe
  • Eichfähig (Eichung bitte direkt mitbestellen!)
  • Wägebrücke mit Staub- und Spritzwasserschutz IP 67
  • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
  • Serienmäßig mit RS-232 Schnittstelle zum Anschluss an PC, Drucker oder Netzwerk
  • Auswertegerät mit besonders großem Display
  • Wägung mit Toleranzbereich - oberer und unterer Grenzwert programmierbar
  • Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die Wägebrücke am Boden fixiert sein (wahlweise durch Auffahrrampe, Fußplattenpaar oder Grubenrahmen)
  • Kalibrierung/Eichung nicht enthalten
  • Alternativen: Waage inklusive Kalibrierung (313818) oder inklusive Eichung (313822) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: NFB
  • Ausführung: Kalibrierung/Eichung nicht enthalten
  • Wägebereich max.: 600 kg
  • Ablesbarkeit d: 200 g
  • Höhe Wägeplatte [mm]: 80
  • Maße Wägeplatte [mm]: 1000 x 1000
  • Reproduzierbarkeit: 200 g
  • Linearität: 400 g
  • Werkstoff Wägeplatte: Stahl
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Eichklasse: Klasse III
  • Eichwert e: 200 g
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Mindestlast: 4 kg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor):
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal):
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig, Bluetooth 4.0 (optional, factory), Analog (0 - 10 V) (optional, factory), Analog (4 - 20 mA) (optional, factory) (frequency is 15 times/seconds)
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 52
  • Gewicht [kg]: 129
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
1600 mm
Höhe Außen:
80 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Gewicht:
129 kg
Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, plattformwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.366,64*
€ 1.436,10*
Frei Haus
ab € 1.373,95*
€ 1.436,12*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 1.295,98*
€ 1.478,77*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.432,60*
€ 1.495,23*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.616,66*
€ 1.692,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.692,57*
€ 2.014,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,53*
€ 2.001,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,93*
€ 1.957,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,35*
€ 1.932,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,66*
€ 1.923,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266581
ab € 44,27*
Zubehör
Kern
266673
ab € 148,18*
Zubehör
Kern
BFS-A06N
ab € 44,05*
Zubehör
Kern
266680
ab € 166,83*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 321,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.