Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 420
>
Handelsware
>
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Gebotszeichen
>
Artikel
Kombischild "Gehörschutz benutzen", ISO, Folie, 210 x 297 mm, 5 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-266-763
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
266763
EAN/GTIN:
4061466042207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischild Gehörschutz
Gehörschutz benutzen
Gebotsschild Gehörschutz
Warnzeichen
Kombischild "Gehörschutz benutzen", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 210 x 297 mm, VE = 5 Stück
Gebotszeichen weisen auf Schutzmaßnahmen sowie die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz hin, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden
somit tragen Gebotszeichen nicht nur zum Arbeitsschutz sondern auch zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter bei
Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
lichtecht und lange haltbar
als Kombischild - Kombination aus Sicherheitszeichen und Hinweis in Form eines kurzen Textes (leicht verständliche Bild-Text-Kombination)
unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
Version: Kombinationsschilder, gem. ISO
Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
Werkstoff: Folie
Maße B x H [mm]: 210 x 297
Materialstärke [mm]: 0.1
Typ: Gehörschutz benutzen
Piktogramm-Nummer: M003
Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
Selbstklebend: ja
Langnachleuchtend: nein
Inhaltsmenge: 5
Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
297 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Gebotszeichen
Weitere Suchbegriffe:
Warnschilder
,
Sicherheitszeichen
,
Hinweisschild
,
ISO 7010
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,70*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,12*
€ 63,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,21*
€ 59,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,70*
€ 47,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kombischild "Gehörschutz benutzen", ISO, Folie, 130 x 185 mm, 10 Stück
Marahrens
267612
ab € 39,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen