Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach EN ISO 7010
>
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschild
>
Artikel
Gebotsschild "Kopfschutz benutzen", ISO, Aluminium, 300 mm, 5 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-266-782
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
266782
EAN/GTIN:
4061466023688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
Gebotsschild "Kopfschutz benutzen", ISO 7010, Aluminium, 300 mm, VE = 5 Stück
Gebotszeichen weisen auf Schutzmaßnahmen sowie die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz hin, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden
somit tragen Gebotszeichen nicht nur zum Arbeitsschutz sondern auch zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter bei
Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
lichtecht und lange haltbar
gemäß internationaler Norm ISO 7010
unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
Version: Gebotsschilder, gem. ISO
Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
Werkstoff: Aluminium
Durchmesser außen [mm]: 300
Materialstärke [mm]: 0.5
Typ: Kopfschutz benutzen
Piktogramm-Nummer: M014
Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
Selbstklebend: nein
Langnachleuchtend: nein
Inhaltsmenge: 5
Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
300 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Gebotszeichen
Weitere Suchbegriffe:
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen
,
gebotsschilder praxisbewährt kopfschutz
,
Gebotsschild Kopfschutz
,
Kopfschutz tragen
,
Gebots-Schild
,
Gebotszeichen
,
Gebotsschild
,
Sicherheitszeichen
,
Hinweisschild
,
ISO 7012
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,60*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,12*
€ 69,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,86*
€ 67,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,12*
€ 64,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,31*
€ 62,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,19*
€ 59,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebotskennzeichen, Gesichtsschutz benutzen, VE 10 Stk, Folie, Ø 200 mm.
Marahrens
F170.06.223
ab € 30,51*
Ähnlich
Gebotskennzeichen, Leichten Atemschutz benutzen, VE 10 Stk, Folie, Ø 100 mm.
Marahrens
F170.06.360
ab € 18,57*
Ähnlich
Gebotsschild "Kopfschutz benutzen", ISO, Folie, 100 mm, 10 Stück
Marahrens
266780
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen