Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker, Kunstleder, Aluminium-Fußkreuz, Bodengleiter, Fußring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Arbeitshocker Kunstleder, Aluminium-Fußkreuz, Bodengleiter, Fußring
  • universell einsetzbar
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • stabil und standfest für die Anforderungen in Industrieumgebungen
  • DIN 68 877 konform
  • Sitzfläche aus Kunstleder
  • mit Aluminium-Fußkreuz, Bodengleitern und Fußring
Technische Daten:
  • Marke: Dauphin Industry
  • Typ: Counter
  • Anwendungsbereich: Labor
  • Unterbau: Gleiter
  • Unterbau 2: Fußring
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Kunstleder
  • Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
  • Oberfläche Gestell: verchromt
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: silber
  • Breite Sitzfläche [mm]: 350
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 530 mm - 780 mm
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 350 mm
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 530
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Scheuerfestigkeit: 300000
  • Lichtechtheit: 5
  • Antistatik/ESD: nein
  • Sitzneigungsverstellung: nein
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
640 mm
Tiefe Außen:
745 mm
Höhe Außen:
375 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinraumarbeitshocker, Reinraumhocker, laborhocker skai, laborhocker, laborhocker schwarz, Werkstatt Hocker, Drehhocker, Dauphin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,60*
€ 311,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,15*
€ 271,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266953
ab € 149,31*
Ähnlich
k.A.
266954
ab € 166,12*
Ähnlich
k.A.
266955
ab € 198,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.