Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Arbeitshocker, Kunstleder, Aluminium-Fußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266978
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
ESD Arbeitshocker Kunstleder, Aluminium-Fußkreuz
  • für den Einsatz in ESD-Schutzbereichen geeignet
  • leitfähig gemäß DIN 61340-5-1, Widerstand < 10⁶ Ω
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • stabil und standfest durch breites Fußgestell
  • Sitzfläche aus Kunstleder
  • Aluminium-Fußkreuz und Rollen
Technische Daten:
  • Marke: Dauphin Industry
  • Anwendungsbereich: ESD-Bereich
  • Unterbau: Rollen
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Kunstleder
  • Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
  • Oberfläche Gestell: verchromt
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: silber
  • Breite Sitzfläche [mm]: 380
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 450 mm - 620 mm
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 380 mm
  • Durchmesser Rolle [mm]: 50
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 530
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Scheuerfestigkeit: 40000
  • Reibechtheit: 4
  • Antistatik/ESD: leitfähig/ESD
  • Sitzneigungsverstellung: nein
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • ESD Sicher: leitfähig/ESD
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
640 mm
Tiefe Außen:
745 mm
Höhe Außen:
375 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinraumarbeitshocker, Reinraumhocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, Werkstatt Hocker, Drehhocker, ESD Hocker, Dauphin, leitfähiger Hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266979
ab € 281,54*
Ähnlich
k.A.
266981
ab € 288,22*
Ähnlich
k.A.
266980
ab € 223,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.