Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Reinraum Arbeitshocker, Kunstleder, Aluminium-Fußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-982
Hersteller:
     Dauphin Industry
Herst.-Nr.:
     266982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
ESD Reinraum Arbeitshocker, Kunstleder, Aluminium-Fußkreuz
  • entspricht den hohen Anforderungen im Reinraum, Labor und ESD-Schutzbereich
  • leicht zu reinigen, abriebfest und staubfrei
  • für Reinräume geeignet nach Luftreinraumklasse 3 und 4 nach DIN EN ISO 14644-1
  • leitfähig gemäß DIN 61340-5-1, Widerstand 10⁶ Ω
  • glatte Oberflächen, versiegelte Polster und abgedichtete Funktionshebel
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • stabil und standfest
  • Sitzfläche aus Kunstleder
  • Aluminium-Fußkreuz und Rollen
Technische Daten:
  • Marke: Dauphin Industry
  • Anwendungsbereich: Reinraum
  • Unterbau: Rollen
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Kunstleder
  • Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
  • Oberfläche Gestell: verchromt
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: silber
  • Breite Sitzfläche [mm]: 380
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 450 mm - 620 mm
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 380 mm
  • Durchmesser Rolle [mm]: 50
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 710
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Scheuerfestigkeit: 40000
  • Reibechtheit: 4
  • Antistatik/ESD: leitfähig/ESD
  • Sitzneigungsverstellung: nein
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: ja
  • ESD Sicher: leitfähig/ESD
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
705 mm
Tiefe Außen:
725 mm
Höhe Außen:
685 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Reinraumarbeitshocker, Reinraumhocker, laborhocker rollen, laborhocker, laborhocker skai, Werkstatt Hocker, Drehhocker, ESD Hocker, Dauphin, leitfähiger Hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,41*
€ 330,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,71*
€ 329,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dauphin Industry
267222
ab € 299,22*
Ähnlich
Dauphin Industry
267223
ab € 282,83*
Ähnlich
Dauphin Industry
267224
ab € 306,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.