Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), 20 Liter, natur-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266989
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 20l
kunststoffkanister
Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), 20 Liter, natur-transparent
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • ausgerüstet mit Tragegriff und Schraubkappe inklusive Dichtung
  • in palettengerechter Form, stapelbar
  • hergestellt aus chemisch hoch beständigem, umweltfreundlichem Polyethylen, mit füllgut-neutralem Verhalten
  • beständig auch gegen viele Säuren und Laugen
  • lebensmittelgeeignet
  • recyclingfähig, robust sowie stoß- und schlagfest
  • Originalitätsgeschützt durch sicheren Rasterverschluss
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (3H1/X1.9/250/…), Lebensmittelechtheit
  • Volumen [l]: 20
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Werkstoff Dichtung: PE-Schaum
  • Farbe: transparent
  • Außengewinde: DIN 61
  • Maße außen B x T x H [mm]: 258 x 294 x 385
  • Länge außen [mm]: 294
  • Gewicht [kg]: 0,9
Weitere Informationen:
Länge Außen:
294 mm
Breite Außen:
258 mm
Tiefe Außen:
294 mm
Höhe Außen:
385 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanister, UN-Kanister, Kanister mit Zulassung, Transportkanister, Gefahrstoffkanister, zugelassener Kanister, Kanister aus Polythylen, Kanister aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266988
ab € 14,23*
Ähnlich
k.A.
266990
ab € 20,46*
Ähnlich
k.A.
279041
ab € 13,07*
Ähnlich
k.A.
266991
ab € 22,50*
Ähnlich
k.A.
266987
ab € 11,74*
Ähnlich
k.A.
266992
ab € 38,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.