Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Kanister
>
Kunststoffkanister
>
Artikel
Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), 3 Liter, natur-transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-279-041
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
279041
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 3l
kunststoffkanister
Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), 3 Liter, natur-transparent
mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
ausgerüstet mit Tragegriff und Schraubkappe inklusive Dichtung
in palettengerechter Form, stapelbar
hergestellt aus chemisch hoch beständigem, umweltfreundlichem Polyethylen, mit füllgut-neutralem Verhalten
beständig auch gegen viele Säuren und Laugen
lebensmittelgeeignet
recyclingfähig, robust sowie stoß- und schlagfest
Originalitätsgeschützt durch sicheren Rasterverschluss
Technische Daten:
Zulassung / Zertifikat: UN (3H1/Y1.9/150/…), Lebensmittelechtheit
Volumen [l]: 3
Werkstoff: Kunststoff
Werkstoff Dichtung: PE-Schaum
Farbe: transparent
Außengewinde: DIN 45
Maße außen B x T x H [mm]: 113 x 148 x 236
Länge außen [mm]: 148
Gewicht [kg]: 0,135
Weitere Informationen:
Länge Außen:
148 mm
Breite Außen:
113 mm
Tiefe Außen:
148 mm
Höhe Außen:
236 mm
Volumen:
3 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,135 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Kanister
Weitere Suchbegriffe:
kunststoffkanister transparent
,
UN-Kanister
,
Kanister mit Zulassung
,
Transportkanister
,
Gefahrstoffkanister
,
Kanister lebensmittelecht
,
zugelassener Kanister
,
Kanister aus Polythylen
,
Kanister aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), 10 Liter, natur-transparent
k.A.
266988
ab € 14,19*
Ähnlich
Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), 20 Liter, natur-transparent
k.A.
266989
ab € 17,18*
Ähnlich
Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), 25 Liter, natur-transparent
k.A.
266990
ab € 20,45*
Ähnlich
Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), 30 Liter, natur-transparent
k.A.
266991
ab € 22,49*
Ähnlich
Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), 5 Liter, natur-transparent
k.A.
266987
ab € 11,77*
Ähnlich
Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), 60 Liter, natur-transparent
k.A.
266992
ab € 38,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen