Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), 5 Liter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266993
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 5 l
kunststoffkanister
Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), 5 Liter, blau
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • ausgerüstet mit Tragegriff und Schraubkappe inklusive Dichtung
  • in palettengerechter Form, stapelbar
  • hergestellt aus chemisch hoch beständigem, umweltfreundlichem Polyethylen, mit füllgut-neutralem Verhalten
  • beständig auch gegen viele Säuren und Laugen
  • lebensmittelgeeignet
  • recyclingfähig, robust sowie stoß- und schlagfest
  • Originalitätsgeschützt durch sicheren Rasterverschluss
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (3H1/X1.3/250/...), Lebensmittelechtheit
  • Volumen [l]: 5
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Werkstoff Dichtung: PE-Schaum
  • Farbe: blau
  • Außengewinde: DIN 51
  • Maße außen B x T x H [mm]: 160 x 195 x 234
  • Länge außen [mm]: 195
  • Gewicht [kg]: 0,29
Weitere Informationen:
Länge Außen:
195 mm
Breite Außen:
160 mm
Tiefe Außen:
195 mm
Höhe Außen:
234 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
0,29 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanister, UN-Kanister, Kanister mit Zulassung, Transportkanister, Gefahrstoffkanister, zugelassener Kanister, Kanister aus Polythylen, Kanister aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266994
ab € 14,21*
Ähnlich
k.A.
266995
ab € 17,15*
Ähnlich
k.A.
266996
ab € 20,48*
Ähnlich
k.A.
266997
ab € 22,52*
Ähnlich
k.A.
266998
ab € 38,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.