Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), 60 Liter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266998
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 60 l
kunststoffkanister
Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), 60 Liter, blau
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • ausgerüstet mit Tragegriff und Schraubkappe inklusive Dichtung
  • in palettengerechter Form, stapelbar
  • hergestellt aus chemisch hoch beständigem, umweltfreundlichem Polyethylen, mit füllgut-neutralem Verhalten
  • beständig auch gegen viele Säuren und Laugen
  • lebensmittelgeeignet
  • recyclingfähig, robust sowie stoß- und schlagfest
  • Originalitätsgeschützt durch sicheren Rasterverschluss
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (3H1/X1.9/250/…), Lebensmittelechtheit
  • Volumen [l]: 60
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Werkstoff Dichtung: PE-Schaum
  • Farbe: blau
  • Außengewinde: DIN 71
  • Maße außen B x T x H [mm]: 345 x 395 x 648
  • Länge außen [mm]: 395
  • Gewicht [kg]: 2,9
Weitere Informationen:
Länge Außen:
395 mm
Breite Außen:
345 mm
Tiefe Außen:
395 mm
Höhe Außen:
648 mm
Volumen:
60 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
2,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanister, UN-Kanister, Kanister mit Zulassung, Transportkanister, Gefahrstoffkanister, zugelassener Kanister, Kanister aus Polythylen, Kanister aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266994
ab € 14,21*
Ähnlich
k.A.
266995
ab € 17,15*
Ähnlich
k.A.
266996
ab € 20,48*
Ähnlich
k.A.
266997
ab € 22,49*
Ähnlich
k.A.
266993
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.