Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absturzsicherung Handwerker-Set, Safety Kit 5, inkl. Gurt, Verbindungsmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-267-180
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     267180
EAN/GTIN:
     4030281107941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
Absturzsicherung Handwerker-Set, Safety Kit 5, inkl. Gurt, Verbindungsmittel
  • Auffanggurt EN 361
  • Verbindungsmittel Bandfalldämpfer-Band, 1,5 m, EN 354, 355
  • Transportbeutel
  • max. Personengewicht: 100 kg
  • Einsatz im Handwerk, Baubranche und Industrie
Technische Daten:
  • Version: Gurt-Set
  • Personengewicht max [kg]: 100
  • Gewicht [kg]: 2
  • Marke: Skylotec
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
500 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 1,5m skylotec, bandfalldämpfer skylotec, bandfalldämpfer, Haltegurt, Sicherheitsgurt, Auffanggerät, Absturzsicherung, Absturzsicherung Skylotec, Gurt Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.