Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe Ultrarein, mit Auslaufschlauch, Tauchtiefe 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-267-290
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     267290
EAN/GTIN:
     4067722018245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslaufschlauch
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Fasspumpe Ultrarein mit Auslaufschlauch 0,6m aus PTFE, mit PVDF-Absperrhahn, Tauchtiefe 400 mm
  • zum Abfüllen hochreiner Flüssigkeiten
  • für viele Flüssigkeiten, die PP oder PVC angreifen, auch für Salzsäure bis 33 %
  • der Absperrhahn verhindert den Austritt gesundheitsgefährdender Dämpfe und ein Nachtropfen von Flüssigkeit
  • Mediumsberührende Teile aus PTFE/FEP
  • alle Ventile aus massivem PTFE
  • Tauchrohr Ø mm: 32
  • Fassverschraubungen für handelsübliche Gebinde optional erhältlich
  • mit flexiblem Auslaufschlauch (1,2 m) inkl. PVDF-Hahn
Technische Daten:
  • Ausstattung: mit Auslaufschlauch
  • Einsatzbereich: Chemikalien, Säuren/Laugen
  • Tauchtiefe [mm]: 400
  • Version: Fasspumpe
  • Schlauchlänge [mm]: 600
  • Durchmesser Auslauf außen: 10
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 8
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,18
  • Geeignet für: für Kleingebinde / Fässer
  • Antrieb: manuell
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Tauchtiefe:
400 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
1 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,94*
€ 466,34*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 440,37*
€ 501,00*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 419,29*
€ 529,59*
Frei Haus
ab € 492,04*
€ 582,46*
Frei Haus
ab € 484,69*
€ 606,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,34*
€ 554,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,52*
€ 552,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,45*
€ 531,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,15*
€ 520,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,94*
€ 489,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 410,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5618-0200
ab € 149,72*
Zubehör
Bürkle
5600-3170
ab € 34,51*
Zubehör
Bürkle
5600-3130
ab € 28,87*
Zubehör
Bürkle
5600-3180
ab € 38,27*
Zubehör
Bürkle
179493
ab € 59,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.