Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Akkupumpe
>
Artikel
Akku-Pumpe B1 aus PP, 75 W, Tauchtiefe 1000 mm, Schlauch 1,5 m, Zapfventil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-267-771
Hersteller:
Lutz
Herst.-Nr.:
267771
EAN/GTIN:
4250323358760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
akkupumpe lutz
Akku-Pumpe B1 aus PP, für Chemikalien, 75 W, 1000 mm Tauchtiefe, Schlauch 1,5 m, Zapfventil
Leicht, komfortabel und leistungsstark
Der Steck-Akku mit Li-Ionen-Technik ist nicht im Lieferumfang enthalten (Akku und Ladegerät bitte separat bestellen (s. Zubehör))
Automatische Abschaltung bei Überlast
Stufenlose Regelung für alle Anforderungen
Gutes Handling durch kompakte Bauweise und sehr geringes Gewicht
Verschleißfreier, besonders geräuscharmer BLDC-Motor
Leichte Demontage durch Schnellverschluss
Ideal für kleine bis mittlere Abfüllmengen
Akkulaufzeit: 25 Minuten bei max. Drehzahl (= z.B. 2 x 200 L Fass)
Lieferung inkl. 1,5 m PVC-Schlauch, 2 Schlauchklemmen und Einhand-Zapfventil PP., Akku und Ladegerät bitte separat bestellen (s. Zubehör)
Technische Daten:
Antrieb: akkubetrieben
Einsatzbereich: Säuren/Laugen, Chemikalien
Tauchtiefe [mm]: 1000
Version: Behälterpumpe
Werkstoff: PP
Schlauchlänge [mm]: 1500
Durchmesser Tauchrohr [mm]: 25
Leistung [W]: 75
Nennspannung [V]: 10.80
Dichte max. [kg/l]: 1,3
Viskosität max [mPas]: 200
Förderhöhe max. [mWS]: 6
Fördermenge max. [l/min]: 20
Geeignet für: Akkusäure, Ammoniakwasser, Entwickler, Glykole, Phosphorsäure, Salzsäure, Wasserstoffperoxid
Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.)
Außengewinde: 1" BSP
Gewicht [kg]: 1,47
Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Tauchtiefe:
1000 mm
Leistung:
75 W
Gewicht:
1,47 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Pumpen
>
Elektrische Pumpen
Weitere Suchbegriffe:
akkupumpe
,
Abfüllpumpen
,
Behälterpumpen
,
Chemikalienpumpen
,
Container Pumpen
,
Elektro Fasspumpen
,
Akkupumpen
,
Dosierpumpe
,
Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,95*
€ 659,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,58*
€ 656,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,75*
€ 643,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,75*
€ 620,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,00*
€ 556,92
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchflusszähler TR3, PP, G 1 Zoll.
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 387,72*
Zubehör
Ladegerät 10,8 V, für Akkupumpe Typ B1
Lutz
267797
ab € 70,13*
Zubehör
Li-Ionen-Akku 10,8 V, für Akkupumpe Typ B1
Lutz
267796
ab € 69,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen