Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Akkupumpe
>
Artikel
Akku-Pumpe B2 aus PVDF, 260 W, Tauchtiefe 700 mm, Schlauch 1,5 m, Zapfventil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-267-782
Hersteller:
Lutz
Herst.-Nr.:
267782
EAN/GTIN:
4250323358715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
akkupumpe lutz
Akku-Pumpe B2 aus PVDF, für aggressive Säuren, 260 W, 700 mm Tauchtiefe, Schlauch 1,5 m, Zapfventil
Leicht, komfortabel und leistungsstark
Der Steck-Akku mit Li-Ionen-Technik ist nicht im Lieferumfang enthalten (Akku und Ladegerät bitte separat bestellen (s. Zubehör))
Automatische Abschaltung bei Überlast
Stufenlose Regelung für alle Anforderungen
Gutes Handling durch Komforttragegriff und kompakte Bauweise
Verschleißfreier, besonders geräuscharmer BLDC-Motor
Leichte Demontage durch Schnellverschluss
Bis zu 2500 Liter mit einer Akkuladung
Fassadapter und Durchflusszähler als Zubehör erhältlich
Akkulaufzeit: 34 Minuten bei max. Drehzahl (= z.B. 12 x 200 L Fass)
Lieferung inkl. 1,5 m Spezialchemieschlauch FEP 3/4", Schlauchanschluss und Zapfpistole PVDF / FPM., Akku und Ladegerät bitte separat bestellen (s. Zubehör)
Technische Daten:
Antrieb: akkubetrieben
Einsatzbereich: Säuren/Laugen
Tauchtiefe [mm]: 700
Version: Behälterpumpe
Werkstoff: PVDF
Schlauchlänge [mm]: 1500
Durchmesser Tauchrohr [mm]: 32
Leistung [W]: 260
Nennspannung [V]: 21.60
Dichte max. [kg/l]: 1,6
Viskosität max [mPas]: 400
Förderhöhe max. [mWS]: 8
Fördermenge max. [l/min]: 45
Geeignet für: Natriumhypochlorit, Chlor-, Chrom-, Schwefel-, Salpeter- und Flusssäure
Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.)
Außengewinde: 1" BSP
Gewicht [kg]: 2,51
Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVDF
Tauchtiefe:
700 mm
Leistung:
260 W
Gewicht:
2,51 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Pumpen
>
Elektrische Pumpen
Weitere Suchbegriffe:
akkupumpe
,
elektrische fasspumpe 700mm
,
Abfüllpumpen
,
Behälterpumpen
,
Chemikalienpumpen
,
Container Pumpen
,
Elektro Fasspumpen
,
Akkupumpen
,
Dosierpumpe
,
Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.094,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,98*
€ 1.487,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,75*
€ 1.480,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,67*
€ 1.420,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,00*
€ 1.373,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,67*
€ 1.302,66
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchflusszähler TR3, PVDF, G 1 Zoll.
Lutz Pumpen
0213-061
ab € 535,01*
Zubehör
Fassadapter PP G2" Durchmesser 32,5 mm für Laborpumpe aus PP
Lutz
187552
ab € 42,60*
Zubehör
Li-Ion-Akku für Akku-Pumpe, Spannung 24 V, 86,4 Wh, Akkuleistung 4 Ah
Lutz Pumpen
0332-031
ab € 104,80*
Zubehör
Umbauset für Akkupumpe Typ B2, mit Lithium-Ionen-Akku 24 V, 4 Ah, Ladegerät 24 V
k.A.
316322
ab € 182,75*
Zubehör
Universal-Schnellladegerät für Li-Ion-Akku, Spannung 24 V, Ausgangsstrom 2 A
Lutz Pumpen
0335-337
ab € 43,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen