Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Akkupumpe
>
Artikel
Durchflussmesser aus PP, für den Industriebetrieb, Pumpenanschluss G 1 1/4"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-267-933
Hersteller:
Lutz
Herst.-Nr.:
267933
EAN/GTIN:
4250323359439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Durchflussmengenmesser
Durchflussmesser aus PP, für den Industriebetrieb, Pumpenanschluss G 1 1/4"
für Industriepumpen
zur Messung von dünnflüssigen Säuren und Laugen, nach dem Turbinenradprinzip
Großes, beleuchtetes digitales Display mit variabler Ausrichtung
Präzise Messung - besser als ±1%
Anzeige Volumenstrom
Temperaturbereich: -10 bis max. +50° C
inkl. zwei 1,5 V Batterien (AAA)
Technische Daten:
Messbereich min: 5 l/min
Messbereich max: 120 l/min
Werkstoff: PP
Arbeitsdruck max. (bar): 10
Viskosität max [mPas]: 40
Innengewinde: 1 1/4" BSP
Außengewinde: 1 1/4" BSP
Antrieb: batteriebetrieben
Schutzart IP: IP 65
Werkstoff Dichtung: PTFE
Gewicht [kg]: 0,31
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Gewicht:
0,31 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Pumpen
>
Durchflussmesser für Pumpen
Weitere Suchbegriffe:
Durchflussmengenzähler
,
Durchflussmesser
,
Durchflussmessgerät
,
Durchflusszähler
,
Flowmeter
,
Strömungsanzeige
,
lutz pumpen durchflussmengenzähler
,
durchflussmengenmesser
,
durchflussmesser 120l/min
,
Mengenzähler
,
Abfüllhilfen
,
Lutz Pumpen
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,71*
€ 443,23*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,74*
€ 443,24*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,15*
€ 456,05*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,59*
€ 461,14*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,12*
€ 559,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,18*
€ 665,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,79*
€ 660,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,66*
€ 642,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,80*
€ 631,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,12*
€ 611,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 514,12* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrisches Fasspumpen-Set, für Laugen, Set, Zubehör vormontiert.
Lutz Pumpen
0205-101
ab € 813,80*
Zubehör
Elektrisches Fasspumpen-Set, für Lösemittel, explosionsgeschützt, Restentleerung, Zubehör vormontiert.
Lutz Pumpen
0205-501
ab € 2.064,42*
Zubehör
Elektrisches Fasspumpen-Set, für Mineralöl, Zubehör vormontiert.
Lutz Pumpen
0205-301
ab € 816,82*
Zubehör
Elektrisches Fasspumpen-Set, für Säuren, Zubehör vormontiert.
Lutz Pumpen
0205-111
ab € 858,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen