Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont Einweg-Überstiefel Tychem 2000 C, Kat. III, Typ PB (3B), gelb, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-268-097
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     268097
EAN/GTIN:
     5450208010922
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
DuPont Einweg-Überstiefel Tychem 2000 C, Kat. III, Typ PB (3B), gelb, VE = 50 Stück
  • Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB (3B)
  • Kniehohe Überstiefel
  • Bänder zur Fixierung
  • Rutschhemmende, teilweise genähte Sohle
  • Antistatisch auf der Innenseite
  • Tychem® 2000 C Material
  • Einheitsgröße
  • Gemäß EN 1149-1, EN 14126
  • Einsatzbereiche: Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und pharmazeutische Industrie
Technische Daten:
  • Version: Überstiefel
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: universal
  • Marke: DuPont
  • Schutztyp: Kategorie III, Teilkörperschutz, Typ PB (3B)
  • Farbe: gelb
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 0,067
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,067 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,49*
€ 50,08*
17 Tage
1
pro Box
Frei Haus
ab € 145,51*
€ 176,26*
Lager 420
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 170,98*
€ 206,13*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 206,13*
€ 245,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 204,06*
€ 242,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 197,34*
€ 234,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,77*
€ 222,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 182,41*
€ 217,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 170,98*
€ 203,47
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,4196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.