Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Chemikalienschutzbekleidung
>
Chemikalienschutzanzug
>
Artikel
DuPont Einweg-Schutzanzug ProShield 20, Kat. III, weiß, Gr. L, 50 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-268-107
Hersteller:
DuPont
Herst.-Nr.:
268107
EAN/GTIN:
5450208012650
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
DuPont Einweg-Schutzanzug ProShield 20, Kat. III, Typ 5, 6, weiß, Gr. L, VE = 50 Stück
Kategorie III, Typ 5, 6
Außenliegende Nähte
Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie im Rückenbereich (eingenäht)
Reißverschluss mit Abdeckung
Partikeldicht und begrenzt sprühdicht
Antistatisch auf beiden Seiten
Material: ProShield® 20
Gemäß EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN 1073-2
Einsatzbereiche: Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten, allgemeine Wartungsarbeiten
Technische Daten:
Version: Overall
Einsatzbereich: Chemikalienschutz
Größe: L
Marke: DuPont
Schutztyp: Kategorie III, Typ 5, 6
Farbe: weiß
Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Inhaltsmenge: 50
Gewicht [kg]: 0,13
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,13 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Persönliche Schutzausrüstung
>
Schutzkleidung
Weitere Suchbegriffe:
Chemikalienschutzoverall
,
Säureschutzoverall
,
Einmalanzug
,
Einmaloverall
,
Einmalschutzanzug
,
Einweganzug
,
Einweganzüge
,
Einwegoverall
,
Einwegschutzanzug
,
Einwegschutzanzüge
,
SMMS-Overall
,
Lackiererschutzanzug
,
Lackiererschutzanzüge
,
Schutzanzug für leichte Beanspruchung
,
einwegoverall kat iii typ 5 und 6 gr.l
,
einmalanzug weiß
,
einmalanzug
,
Schutzanzug
,
Schutzanzug Typ 5
,
Schutzkleidung
,
Schutzoverall
,
Chemikalienschutzkleidung
,
Chemikalienschutz-Overall
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,22*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,1444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 254,58*
€ 302,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 252,68*
€ 300,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 239,23*
€ 284,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 226,13*
€ 269,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 207,22*
€ 246,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont Einweg-Schutzanzug ProShield 20, Kat. III, blau, Gr. L, 50 Stück
DuPont
600103207-300
ab € 4,1536*
Ähnlich
DuPont Einweg-Schutzanzug ProShield 20, Kat. III, blau, Gr. XL, 50 Stück
DuPont
268111
ab € 4,1736*
Ähnlich
DuPont Einweg-Schutzanzug ProShield 20, Kat. III, blau, Gr. XXL, 50 Stück
DuPont
268112
ab € 4,1436*
Ähnlich
DuPont Einweg-Schutzanzug ProShield 20, Kat. III, weiß, Gr. XL, 50 Stück
DuPont
268108
ab € 207,09*
Ähnlich
DuPont Einweg-Schutzanzug ProShield 20, Kat. III, weiß, Gr. XXL, 50 Stück
DuPont
268109
ab € 208,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen