Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Artikel
Etagenwagen KM, 4 MDF-Böden, 1200 x 800 x 1900, 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Stopp
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-269-116
Hersteller:
Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
269116
EAN/GTIN:
7350050357207
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
kongamek etagenwagen
etagenwagen
Etagenwagen KM, verzinkt, 4 MDF-Böden, LxBxH 1200 x 800 x 1900 mm, 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Stopp
Ansprechender und vielseitiger Etagenwagen, elektrolytisch verzinkt, Tragfähigkeit 800kg
Schiebebügel aus 30 mm Stahlrohr
1 fester und 3 variable Böden aus melaminbeschichteter MDF Platte
Böden höhenverstellbar in 7 Positionen, im 180 mm Abstand
2 Bock- und 2 Lenkrollen aus schwarzem Vollummi, rollengelagert
Lenkrollen mit Feststellern
Technische Daten:
Version: Regal- und Etagenwagen
Werkstoff: Holz
Oberfläche: verzinkt
Maße Plattform B x T [mm]: 742 x 1105
Traglast gesamt [kg]: 800
Bereifung: Vollgummi
Marke: Kongamek
Maße außen B x T x H [mm]: 800 x 1200 x 1900
Durchmesser Rad [mm]: 200
Durchmesser Rolle [mm]: 200
Etagenhöhe 1 [mm]: 300
Etagenhöhe 3 [mm]: 1685
Fachlast [kg]: 100
Gewicht [kg]: 92,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
1900 mm
Traglast gesamt:
800 kg
Fachlast:
100 kg
Werkstoff:
Holz
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
92,5 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportwagen
>
Etagenwagen und Schrankwagen
Weitere Suchbegriffe:
Regalwagen
,
Transportwagen
,
Transportgerät
,
Handtransportwagen
,
Lagerwagen
,
Plateauwagen
,
Beistellwagen
,
Wagen
,
Kommissionierwagen
,
Kongamek
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,81*
€ 1.013,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,44*
€ 1.000,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,28*
€ 957,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,44*
€ 923,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,52*
€ 877,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etagenwagen KM, 4 MDF-Böden, 1000 x 700 x 1900, 2 Bock-, 2 Lenkrollen
Konga Mekaniska
269113
ab € 663,02*
Ähnlich
Etagenwagen KM, 4 MDF-Böden, 1000 x 700 x 1900, 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Stopp
Konga Mekaniska
269114
ab € 684,14*
Ähnlich
Etagenwagen KM, 4 MDF-Böden, 1200 x 800 x 1900, 2 Bock-, 2 Lenkrollen
Konga Mekaniska
269115
ab € 711,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen