Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen KM, verzinkt, 2 Böden, 1195 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen, Stopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-152
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     269152
EAN/GTIN:
     7350074801052
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen traglast 250 kg
Etagenwagen KM, verzinkt, 2 flexible Böden, LxBxH 1195 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen, Stopp
  • Ansprechender und zweckmäßiger Regalwagen, Tragfähigkeit 250 kg
  • elektrolytisch verzinkt für hervorragenden Korrosionsschutz
  • Alle Böden und der Schiebegriff sind stufenlos höhenverstellbar
  • 4 Lenkrollen aus TPE grau-spurlos, Präzisionskugellager
  • mit 2 melaminbeschichteten Etagenböden
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
Technische Daten:
  • Version: Regal- und Etagenwagen
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 425 x 1000
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Bereifung: TPE
  • Marke: Kongamek
  • Maße außen B x T x H [mm]: 470 x 1195 x 1120
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Durchmesser Rolle [mm]: 125
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 310
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 785
  • Fachlast [kg]: 125
  • Gewicht [kg]: 25,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
470 mm
Tiefe Außen:
1195 mm
Höhe Außen:
1120 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Fachlast:
125 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
25,5 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, kongamek etagenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Beistellwagen, Wagen, Kommissionierwagen, Kongamek
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,57*
€ 309,56*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 312,02*
€ 370,66*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,88*
€ 379,37*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,95*
€ 472,45*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,37*
€ 451,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,87*
€ 447,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,65*
€ 420,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,35*
€ 410,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,88*
€ 380,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KONGA
KM8000-T
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.