Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Boden, für Etagenwagen KM mit L 1395 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-591
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     269591
EAN/GTIN:
     7350074802233
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Zusätzlicher Boden, für Etagenwagen KM mit L 1395 mm
  • Etagenboden KM, weiß beschichtete MDF-Platte
  • inkl. Befestigungsmaterial
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 421 x 1197 x 41
  • Gewicht [kg]: 8
  • Marke: Kongamek
Weitere Informationen:
Breite Außen:
421 mm
Tiefe Außen:
1197 mm
Höhe Außen:
41 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: kongamek etagenwagen, etagenwagen, Transportgeräte, Kongamek, Etagenboden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,37*
€ 129,05*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,30*
€ 150,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 188,62*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.