Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minenhammer, 8000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-516
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     272516
EAN/GTIN:
     4251456824252
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (Funkenfrei)
schlosserhammer (funkenfrei)
Minenhammer, 8000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze SB (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • mit Hickorystiel
Technische Daten:
  • Version: Minenhammer
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Gewicht [kg]: 8
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreie Minenhammer, Minenhammer Ex-Bereich, Minenhammer Ex-Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,65*
€ 616,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,48*
€ 611,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,11*
€ 565,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,39*
€ 550,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,42*
€ 519,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KS Tools
272511
ab € 84,89*
Ähnlich
KS Tools
272512
ab € 91,67*
Ähnlich
KS Tools
272513
ab € 187,36*
Ähnlich
KS Tools
272514
ab € 198,31*
Ähnlich
KS Tools
272515
ab € 268,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.