Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil-Schraubendreher T15, Klingenlänge 80 mm, Kupfer-Beryllium, funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-554
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     272554
EAN/GTIN:
     4251456821435
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Profil-Schraubendreher T15, Klingenlänge 80 mm, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher aus Kupfer-Beryllium in verschiedenen Größen
  • Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium (CuBe) sind amagnetisch
Technische Daten:
  • Version: Profil-Schraubendreher
  • Größe: T15
  • Länge außen [mm]: 80
  • Werkstoff: Kupfer-Beryllium
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,05
Weitere Informationen:
Länge Außen:
80 mm
Werkstoff:
Kupfer-Beryllium
Gewicht:
0,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Funkenfreier Schraubendreher, Werkstatt-Schraubendreher Ex-Bereich, Schraubendreher Ex-Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KS Tools
272553
ab € 42,81*
Ähnlich
KS Tools
272555
ab € 51,31*
Ähnlich
KS Tools
272556
ab € 56,05*
Ähnlich
KS Tools
272557
ab € 60,86*
Ähnlich
KS Tools
272558
ab € 65,98*
Ähnlich
KS Tools
272559
ab € 69,02*
Ähnlich
KS Tools
272560
ab € 86,61*
Ähnlich
KS Tools
272548
ab € 37,57*
Ähnlich
KS Tools
272561
ab € 112,55*
Ähnlich
KS Tools
272549
ab € 37,66*
Ähnlich
KS Tools
272550
ab € 37,36*
Ähnlich
KS Tools
272551
ab € 42,91*
Ähnlich
KS Tools
272552
ab € 42,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.