Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen aus Stahl, 5 Etagenböden, TPE-Rollen, EasySTOP, 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-691
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     272691
EAN/GTIN:
     4035694009226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen aus Stahl, 5 Etagenböden, pulverbeschichtet, TPE-Rollen, EasySTOP, 1000 x 700 mm
  • Robuste Konstruktion aus Stahl
  • Boden und Etagenböden aus hochwertiger MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor
  • Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Fußschutz
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Anzahl Etagen: 5
  • Maße Plattform B x T [mm]: 1000 x 700
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Bereifung: TPE
  • Marke: VARIOfit
  • Maße außen B x T x H [mm]: 700 x 1060 x 1530
  • Durchmesser Rolle [mm]: 160
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 255
  • Fachlast [kg]: 80
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Gewicht [kg]: 80,5
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
1060 mm
Höhe Außen:
1530 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Fachlast:
80 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
80,5 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Variofit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 322,47*
€ 370,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,99*
€ 370,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,63*
€ 374,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,51*
€ 379,85*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,92*
€ 425,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,83*
€ 506,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,12*
€ 501,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,25*
€ 473,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,83*
€ 466,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,92*
€ 443,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016860
ab € 462,79*
Ähnlich
Cordes
00016857
ab € 389,06*
Ähnlich
Cordes
00016854
ab € 344,27*
Ähnlich
Cordes
00016859
ab € 425,05*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL1023
ab € 651,64*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL2000
ab € 652,81*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL3000
ab € 654,48*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL1018
ab € 652,03*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL3020
ab € 653,97*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL5012
ab € 653,09*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL6001
ab € 651,22*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL7035
ab € 654,58*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL9010
ab € 650,95*
Ähnlich
Variofit
sw-500.214-RAL1023
ab € 498,19*
Ähnlich
Variofit
sw-500.214-RAL2000
ab € 495,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.