Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Lista, B 894 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-065
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     273065
EAN/GTIN:
     7612269053760
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
Werkstattwagen Lista, B 894 mm, lichtgrau
  • maximale Ausnutzung dank Vollauszug und optimaler Mantelhöhe der Schubladen
  • perfekte Arbeitssicherheit durch Zentralverschluss und Schubladeneinzel- bzw. Doppelsicherung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb
  • mit ergonomischer Schiebestange und Zentralverschluß
  • mit leichtgängigen Bock- und Lenkrollen aus Vollgummi
  • zusätzliche Sicherheit durch Kantenschutz aus ABS-Kunststoff
  • mit rutschfester Kunststoffabdeckung, inklusive Kleinteilefächer
  • aufklappbare Griffleisten für die einfache und saubere Beschriftung
  • mit Kunststoffabdeckung, inkl. Einzelsicherung rechts
Technische Daten:
  • Ausstattung: Anzahl Schubladen: 6, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200 mm
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Farbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Maße außen B x T x H [mm]: 894 x 525 x 928
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Gewicht [kg]: 68
Weitere Informationen:
Breite Außen:
894 mm
Tiefe Außen:
525 mm
Höhe Außen:
928 mm
Breite Innen:
459 mm
Tiefe Innen:
612 mm
Höhe Innen:
700 mm
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista, werkzeugwagen, tools-werkzeugwagen, Rollwagen-Werkstatt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,86*
€ 821,31*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,10*
€ 822,09*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,25*
€ 822,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,63*
€ 834,80*
Lager 420
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,42*
€ 961,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,58*
€ 1.144,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,61*
€ 1.137,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,70*
€ 1.108,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,67*
€ 1.086,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,42*
€ 1.061,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
81.085.000
ab € 41,14*
Zubehör
Lista
100.294.000
ab € 62,58*
Zubehör
Lista
100.246.000
ab € 25,92*
Zubehör
Lista
81.083.000
ab € 17,13*
Zubehör
Lista
81.081.000
ab € 48,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.