Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild "Desinfektionsmittel auftragen", Folie 50 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-308
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     273308
EAN/GTIN:
     4061466098488
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel hände
desinfektionslösung
Schild "Desinfektionsmittel auftragen", Folie 50 x 150 mm
  • Schilder für Infektionsschutz und Hygiene im Betrieb
  • Hände desinfizieren, Folie, selbstklebend, grün/weiß
  • für Innen und Außen
  • temperaturbeständig bis 70°C
  • witterungsbeständig
  • Geeignet zum Aufkleben neben Desinfektionsspender
Technische Daten:
  • Version: Betriebsaushänge Infektionsschutz
  • Werkstoff: Folie
  • Breite außen [mm]: 50
  • Liefermenge: Einzelschild
  • Maße B x H [mm]: 50 x 150
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Folie
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsanleitung, Hygieneregeln, Verhaltensregeln, Betriebsaushang, Sicherheitsaushang, Aushang Sicherheitsregeln, Infektionsschutz, Desinfektionshinweise, Hygienehinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.