Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild "Desinfektionsmittel auftragen", Folie 150 x 50 mm, einfarbig rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-310
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     273310
EAN/GTIN:
     4061466098518
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel hände
desinfektionslösung
Schild "Desinfektionsmittel auftragen", Folie 150 x 50 mm, einfarbig rot
  • Schilder für Infektionsschutz und Hygiene im Betrieb
  • Hände desinfizieren
  • Folie, selbstklebend
  • für Innen und Außen
  • temperaturbeständig bis 70°C
  • witterungsbeständig
  • Geeignet zum Aufkleben neben Desinfektionsspender
Technische Daten:
  • Version: Betriebsaushänge Infektionsschutz
  • Werkstoff: Folie
  • Breite außen [mm]: 150
  • Liefermenge: Einzelschild
  • Maße B x H [mm]: 150 x 50
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
Folie
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsanleitung, Hygieneregeln, Verhaltensregeln, Betriebsaushang, Sicherheitsaushang, Aushang Sicherheitsregeln, Infektionsschutz, Desinfektionshinweise, Hygienehinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.