Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Misch- und Befüllsystem, FLACO KSS 200/60 pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-340
Hersteller:
     FLACO
Herst.-Nr.:
     274340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mischsystem
Befüllsystem
Kühlschmierstoffe
Kühlschmiermittel
Mobiles Misch- und Befüllsystem für Kühlschmiermittel, FLACO KSS 200/60 pro
  • für die konstante Pflege Ihrer Kühlschmierstoff-Emulsion
  • hohe Präzision in der Mischung & deutliche Zeitersparnis beim Handling von Kühlschmierstoffen
  • Mit allen FLACO KSS-Geräten können mineralölhaltige, teil- und vollsynthetische wassermischbare Kühlschmierstoffkonzentrate mit einer Viskosität vom 90 – 280 mm²/s gemischt werden. Viskositäten außerhalb dieses Bereiches bedürfen einer Rücksprache mit dem Hersteller
  • netzunabhängige Abgabe dank Akkutechnologie
  • leichtes Handling durch kompakte Abmessungen und leichtläufigen, großdimensionierten Lauf-/Lenkrollen
  • wahlweise mit Dokumentation gemäß DGUV Regel 1009-003 und TRGS 611
  • Stahlgehäuse phosphatiert und pulverbeschichtet
  • die Konzentration des Gemisches ist digital einstellbar von ca. 1,0 bis 9,9 %
  • geeignet für einen 200 Liter Wassertank und für bis zu 60 Liter Originalgebinde mit KSS-Konzentrat
  • dokumentierbare Werte: Datum und Uhrzeit des Nachfüllvorgangs, nachgefüllte Menge, KSS-Konzentration der nachgefüllten Menge, Vorwahlmenge, pH-Wert, Nitrat, Nitrit, Ist-Konzentration vor dem Nachfüllen, Bediener-/Maschinennummer
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 750
  • Tiefe außen [mm]: 1010
  • Höhe außen [mm]: 1170
  • Fördermenge max. [l/min]: 15
  • Geeignet für: für 200 Liter Wassertank und 60 Liter KSS-Konzentrat
  • Gewicht [kg]: 63
  • Marke: FLACO
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
1010 mm
Höhe Außen:
1170 mm
Gewicht:
63 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.789,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.942,90*
€ 4.692,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.906,35*
€ 4.648,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.833,24*
€ 4.561,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.808,87*
€ 4.532,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.789,68*
€ 4.509,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLACO
276205
ab € 78,11*
Zubehör
FLACO
276208
ab € 208,13*
Zubehör
FLACO
276204
ab € 283,79*
Zubehör
Kern
ORA 32BA
ab € 59,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.