Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ORA 32BA Analoges Refraktometer (Zucker) ORA 32BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1320816-BP
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ORA 32BA
EAN/GTIN:
     4045761159105
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
handrefraktometer
Kern ORA 32BA Analoges Refraktometer (Zucker) ORA 32BA

Analoges Refraktometer (Zucker) ORA 32BA

Brix 0-32 %

Die Modelle der KERN ORA-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer. Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag. Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden und schließt Anwendungsfehler aus. Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus. Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen. Ausgestattet sind alle Modelle mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken. Die mit ATC gekennzeichneten Modelle verfügen über eine automatische Temperaturkompensation, welche exakte Messungen bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen (10 °C -30 °C) ermöglicht.

Anwendungsbereich Zucker:
Die ORA-Modelle sind besonders geeignet für die Messung des Brix-Wertes. Diese dienen zur Zuckergehaltsbestimmung in Lebensmitteln, vor allem in Obst, Gemüse, Saft und zuckerhaltigen Getränken. Ebenso optimal eignen sich diese Refraktometer zur Überwachung von Prozessen in der Industrie (Kühlschmiermittelüberwachung, Öle und Fette)

Hauptanwendungsbereiche:
Industrie: Prozess- und Qualitätskontrolle, Schmiermittelkontrolle.
Lebensmittelindustrie: Getränke, Obst, Früchte, Süßigkeiten.
Landwirtschaft: Bestimmung des Reifegrades von Früchten für die Qualitätskontrolle der Ernte.
Restaurants und Großküchen.

Ausstattung:
Druckguss aus Kupfer-Alu-Legierung (verchromt) · Automatische Temperaturkompensation

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 178 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Lieferumfang:
Transport-Box,Pipette,Schraubenzieher,Reinigungstuch,Kalibrierlösung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
178 mm
Weitere Suchbegriffe: 04045761159105, 4045761159105, Kern, ORA 32BA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,50*
€ 77,73*
7 Tage
11
€ 7,95*
ab € 65,47*
€ 77,73*
4 Tage
20
€ 5,45*
ab € 65,59*
€ 78,20*
8 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 65,67*
€ 78,39*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 91,95*
€ 106,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
€ 5,12*
Zubehör
Kern
ORA-A1101
€ 23,48*
Zubehör
Kern
ORA-A2103
€ 24,58*
Zubehör
FLACO
274339
€ 3.892,23*
Zubehör
FLACO
274340
€ 4.153,43*
Zubehör
FLACO
274342
€ 5.097,16*
Zubehör
FLACO
274341
€ 4.603,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.