Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Befüllsystem für Maschinenöle, FLACO lube 100 pro, 100-l-Gebinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-347
Hersteller:
     FLACO
Herst.-Nr.:
     274347
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befüllsystem
FLACO
Maschinenöle
Mobil
Mobiles Befüllsystem für Maschinenöle, FLACO lube 100 pro, 100-l-Gebinde
  • netzunabhängige Abgabe dank Akkutechnologie
  • schnelle und präzise Ölbefüllung
  • sauberes Einfüllen mit tropfarmen Zapfventil
  • leichtes Handling durch kompakte Abmessungen und leichtläufigen, großdimensionierten Lauf-/Lenkrollen
  • selbstansaugende Zahnradpumpe
  • Abgabeschlauch mit einer Länge von 2,1m und Zapfpistole
  • Stahlgehäuse phosphatiert und pulverbeschichtet
  • Mineralölprodukte bis zu einer Viskosität von 350 mm2/s und Flammpunkt oberhalb 55°C
  • Gelbatterie 12 V / 20 Ah
  • Abgabemengen und Daten werden mit Datum und Uhrzeit erfasst und sind über USB auf einem Laptop zugänglich
  • Abgabeleistung max. 4,5 l/min (abhängig von der Viskosität)
Technische Daten:
  • Antrieb: akkubetrieben
  • Breite außen [mm]: 580
  • Tiefe außen [mm]: 790
  • Höhe außen [mm]: 970
  • Schlauchlänge [mm]: 2100
  • Fördermenge max. [l/min]: 4.5
  • Gewicht [kg]: 53
Weitere Informationen:
Breite Außen:
580 mm
Tiefe Außen:
790 mm
Höhe Außen:
970 mm
Oberfläche:
phosphatiert/pulverbeschichtet
Gewicht:
53 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.000,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.208,37*
€ 2.627,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.180,36*
€ 2.594,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.090,87*
€ 2.488,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.042,56*
€ 2.430,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.000,02*
€ 2.380,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLACO
274348
ab € 2.000,28*
Ähnlich
FLACO
274346
ab € 1.914,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.