Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Befüllsystem für Maschinenöle, FLACO lube 200 eco, 200-l-Gebinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-348
Hersteller:
     FLACO
Herst.-Nr.:
     274348
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befüllsystem
FLACO
Maschinenöle
Mobil
Mobiles Befüllsystem für Maschinenöle, FLACO lube 200 eco, 200-l-Gebinde
  • netzunabhängige Abgabe dank Akkutechnologie
  • schnelle und präzise Ölbefüllung
  • sauberes Einfüllen mit tropfarmen Zapfventil
  • leichtes Handling durch kompakte Abmessungen und leichtläufigen, großdimensionierten Lauf-/Lenkrollen
  • selbstansaugende Zahnradpumpe
  • Abgabeschlauch mit einer Länge von 2,1m und Zapfpistole
  • Stahlgehäuse phosphatiert und pulverbeschichtet
  • Mineralölprodukte bis zu einer Viskosität von 350 mm2/s und Flammpunkt oberhalb 55°C
  • Gelbatterie 12 V / 20 Ah
  • digitale Steuerung, Anzeige der gesamten und abgegebenen Menge, Eingabe Vorwahlmenge möglich
  • Abgabeleistung max. 4,5 l/min (abhängig von der Viskosität)
Technische Daten:
  • Antrieb: akkubetrieben
  • Breite außen [mm]: 760
  • Tiefe außen [mm]: 970
  • Höhe außen [mm]: 1170
  • Schlauchlänge [mm]: 2100
  • Fördermenge max. [l/min]: 4.5
  • Gewicht [kg]: 63
Weitere Informationen:
Breite Außen:
760 mm
Tiefe Außen:
970 mm
Höhe Außen:
1170 mm
Oberfläche:
phosphatiert/pulverbeschichtet
Gewicht:
63 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.000,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.215,00*
€ 2.635,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.194,98*
€ 2.612,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.101,16*
€ 2.500,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.049,19*
€ 2.438,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.000,28*
€ 2.380,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLACO
274347
ab € 2.000,02*
Ähnlich
FLACO
274346
ab € 1.914,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.