Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Tanksystem für AdBlue, FLACO blue 200 basic, für PKW, 200-l-Gebinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-349
Hersteller:
     FLACO
Herst.-Nr.:
     274349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
adblue betankungsset
Mobiles Tanksystem für AdBlue, FLACO blue 200 basic, für PKW, 200-l-Gebinde
  • Das FLACOblue 200 basic ist ein mobiles Abgabesystem für die AdBlue Betankung von PKWs
  • Dank des eingebauten Akkus kann das Gerät netzunabhängig betrieben werden und ist jederzeit und überall sofort einsatzbereit
  • Das Gerät verfügt über zwei Füllgeschwindigkeiten von ca. 3,5 und 6,5 l/min
  • Fahrzeuge, deren AdBlue Tank nur einen geringen Volumenstrom verarbeiten, können mit diesem Gerät problemlos betankt werden
  • Mit der Boost-Funktion wird der Volumenstrom auf 6,5 l/min erhöht
  • Automatik-Zapfpistole mit Fehlbetankungsschutz
  • Sauganschluss mit CDS Adapter zum Anschluss an handelsübliche Großgebinde
  • Steckernetzteil 230 V mit integriertem Laderegler
  • Digitale Anzeige für Abgabe-, Gesamtmenge, Batterieladezustand und Tankinhalt
  • Stahlgehäuse phosphatiert und pulverbeschichtet
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 780
  • Höhe außen [mm]: 1020
  • Schlauchlänge [mm]: 2500
  • Fördermenge max. [l/min]: 7
  • Gewicht [kg]: 55
Weitere Informationen:
Breite Außen:
780 mm
Höhe Außen:
1020 mm
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Tanksystem, AdBlue, Mobile Tanksysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.204,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.506,21*
€ 2.982,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.467,67*
€ 2.936,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.343,12*
€ 2.788,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.275,26*
€ 2.707,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.204,66*
€ 2.623,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
ORA 4FA
ab € 62,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.