Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelverlängerung, 2200 mm, für das Zinkenmaß 150 x 50 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-346
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     276346
EAN/GTIN:
     4251305409944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung
Gabelverlängerung, 2200 mm, für das Zinkenmaß 150 x 50 mm, schwarz
  • Praktische Gabelverlängerung aus 6 mm Stahlblech mit geschlossener Unterseite
  • für den Transport von großvolumigen Gütern
  • Sicherheit geht vor: Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzen
  • Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60% auf den Zinken des Staplers aufliegen
  • Die angegebenen Preise verstehen sich pro Paar
  • Produziert gem. ISO 13284
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 177
  • Tiefe außen [mm]: 2300
  • Höhe außen [mm]: 77
  • Gabellänge [mm]: 2200
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 100
Weitere Informationen:
Breite Außen:
177 mm
Tiefe Außen:
2300 mm
Höhe Außen:
77 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Gewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelverlängerungen, Staplergabel-Verlängerung, Stapleranbauteil, Gabelverlängerung Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,15*
€ 669,65*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,90*
€ 699,35*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 597,76*
€ 739,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,96*
€ 747,74*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,35*
€ 832,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,43*
€ 812,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,53*
€ 782,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,53*
€ 761,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,90*
€ 730,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276338
ab € 481,47*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276340
ab € 545,23*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276341
ab € 548,44*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276342
ab € 566,68*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276343
ab € 570,67*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276344
ab € 564,58*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276345
ab € 571,82*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276347
ab € 547,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.