Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmatte SM, Naturgummi, schwarz/grau, 3 Einsätze, 914 x 1525 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276689
EAN/GTIN:
     662641700833
Suchbegriffe:
Desinfektionsmatte
Desinfizierende Eingangsmatte
Desinfizierende Fußmatte
Eingangsmatte
Desinfektionsmatte SM, Naturgummi, schwarz/grau, 3 Einsätze, 914 x 1525 mm
  • Eingangsmatte zur Reinigung, Desinfektion und Trocknung von Schuhen
  • Für hohe Beanspruchung
  • Beim Betreten der Matte biegen sich die Gummispitzen, um die Sohlen in die Desinfektionslösung zu tauchen. Der absorbierende Mattenabschnitt reinigt und trocknet die Schuhe, um ein Ausrutschen zu verhindern
  • Robuste Matte aus Naturgummimischung
  • Patentiertes Design der integrierten Desinfektions- und Trockenzone
  • 4 abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang
Technische Daten:
  • Typ: SM
  • Werkstoff: Naturgummimischung
  • Breite außen [mm]: 914
  • Tiefe außen [mm]: 1525
  • Höhe außen [mm]: 19
  • Gewicht [kg]: 17
Weitere Informationen:
Breite Außen:
914 mm
Tiefe Außen:
1525 mm
Höhe Außen:
19 mm
Werkstoff:
Naturgummimischung
Materialstärke:
19 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, eingangsmatte gummi, eingangsmatte anthrazit, fußbodenmatte, Schmutzfangmatte, Arbeitsplatzmatte, Gummi-Matte, Reinigungsmatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 122,73*
€ 157,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,51*
€ 178,33*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 141,20*
€ 178,93*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,92*
€ 203,25*
Frei Haus
ab € 209,94*
€ 270,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,16*
Zubehör
k.A.
257552
ab € 34,95*
Zubehör
k.A.
266999
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.