Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerständer mit verschließbaren Halteringen zum Einbetonieren, Breite 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-280-701
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     280701
EAN/GTIN:
     4250384747428
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Rollerständer
Rollerständer mit verschließbaren Halteringen zum Einbetonieren, Breite 1500 mm
  • mit verschließbaren Halteringen
  • für Vorhangschloss geeignet
  • Vierkantquerträger aus Stahlrohr 40 x 40 mm, Standrohr anschraubbar
  • Gesamtbreite 1500 mm für 6 Einstellplätze
  • Höhe ca. 500 mm Überflur
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 1500
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht [kg]: 15,96
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Radeinstellung: einseitig nutzbar
  • Marke: Schake
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
900 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
15,96 kg
Weitere Suchbegriffe: e scooter zubehör, Scooter-Parker, Rollerparker, Scooter-Parker Stahl, Rollerständer Stahl, Rollerständer einbetonieren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 209,81*
€ 257,00*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 210,34*
€ 257,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,63*
€ 258,39*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 182,31*
€ 262,40*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,63*
€ 277,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,04*
€ 313,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 719,39*
Ähnlich
Schake
ab € 665,04*
Ähnlich
Schake
ab € 301,72*
Ähnlich
Schake
ab € 281,36*
Ähnlich
Schake
421_96
ab € 146,10*
Ähnlich
Schake
421_94
ab € 186,69*
Ähnlich
Schake
421_98
ab € 209,78*
Ähnlich
Schake
421_99
ab € 227,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.