Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelbügel mit Ladestation 'E-Bike', mit verschließbarer Ladebox, mit verschließbarer Ladebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60041.0002
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384751340
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Anlehnbügel
  • Breite: 100 mm
  • Farbe: schwarz
  • Höhe: 806 mm
  • Länge: 800 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Reifenbreite: universell
  • Bauart: ortsfest
  • Bodenplatte Material: Stahl
  • Bodenplatte Maße: 100 x 150 mm; 200 x 200 mm
  • Bodenplattentiefe: 6 mm
  • Schließung Stromversorgung: mit verschließbarer Ladebox

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung Stromversorgung:
mit verschließbarer Ladebox
Länge:
800 mm
Höhe:
806 mm
Bauart:
ortsfest
Breite:
100 mm
Bodenplatte Material:
Stahl
Bodenplatte Maße:
100 x 150 mm; 200 x 200 mm
Bodenplattentiefe:
6 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Montage:
zum Aufdübeln
Reifenbreite:
universell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 302,31*
€ 397,76*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,37*
€ 423,31*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 377,06*
€ 449,43*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,43*
€ 534,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,61*
€ 526,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,25*
€ 515,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,43*
€ 501,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,06*
€ 448,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 721,89*
Ähnlich
Schake
ab € 668,81*
Ähnlich
Schake
ab € 281,00*
Ähnlich
Schake
421_96
ab € 145,27*
Ähnlich
Schake
421_94
ab € 187,02*
Ähnlich
Schake
421_92
ab € 182,82*
Ähnlich
Schake
421_98
ab € 210,11*
Ähnlich
Schake
421_99
ab € 227,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.