Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detektierbare Schaufel, aus Polystyrol, 250 ml, blau, steril, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-277
Hersteller:
     SteriPlast®
Herst.-Nr.:
     281277
EAN/GTIN:
     4067722014919
Suchbegriffe:
Granulatschaufel
Granulatschippe
Detektierbare Schaufel, aus Polystyrol, 250 ml, blau, einzeln verpackt/steril, Pack à 10 Stück
  • Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
  • Die spezielle ergonomische Konstruktion verhindert ein Herausrieseln des Probengutes bei Ablage der Probenschaufel
  • Produktion, Montage und Verpackung erfolgt im Reinraum, Klasse 7 (10.000)
  • Entspricht den EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien, einzeln verpackt
  • blauer Farbton und spezieller Zusatzstoff im Material, der die Probenehmer in Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen sichtbar macht
  • aufspürbar per Farbscanner, Metalldetektor oder Röntgenstrahlen
  • verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS/BRC Fremdkörpermanagements
  • Gammastrahlen-sterilisiert
Technische Daten:
  • Version: Probenschaufel
  • Ausführung: detektierbar
  • Volumen [l]: 0.25
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Länge außen [mm]: 232
  • Ausstattung: Probenschaufel ohne Deckel
  • Gewicht [kg]: 0,62
  • Marke: SteriPlast®
Weitere Informationen:
Länge Außen:
232 mm
Volumen:
0.25 l
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
blau
Gewicht:
0,62 kg
Weitere Suchbegriffe: Probenspatel, Spatel, Probenahme, Probensammler, detektierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,75*
€ 62,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,00*
€ 61,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,37*
€ 58,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,67*
€ 55,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SteriPlast®
281279
ab € 107,85*
Ähnlich
SteriPlast®
281273
ab € 30,72*
Ähnlich
SteriPlast®
281270
ab € 23,67*
Ähnlich
SteriPlast®
281271
ab € 27,56*
Ähnlich
SteriPlast®
281278
ab € 69,28*
Ähnlich
Bürkle
5378-2005
ab € 25,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.