Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detektierbare Schaufel, aus Polystyrol, 1000 ml, blau, steril, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-279
Hersteller:
     SteriPlast®
Herst.-Nr.:
     281279
EAN/GTIN:
     4067722014933
Suchbegriffe:
Granulatschaufel
Granulatschippe
Detektierbare Schaufel, aus Polystyrol, 1000 ml, blau, einzeln verpackt/steril, Pack à 10 Stück
  • Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
  • Die spezielle ergonomische Konstruktion verhindert ein Herausrieseln des Probengutes bei Ablage der Probenschaufel
  • Produktion, Montage und Verpackung erfolgt im Reinraum, Klasse 7 (10.000)
  • Entspricht den EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien, einzeln verpackt
  • blauer Farbton und spezieller Zusatzstoff im Material, der die Probenehmer in Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen sichtbar macht
  • aufspürbar per Farbscanner, Metalldetektor oder Röntgenstrahlen
  • verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS/BRC Fremdkörpermanagements
  • Gammastrahlen-sterilisiert
Technische Daten:
  • Version: Probenschaufel
  • Ausführung: detektierbar
  • Volumen [l]: 1
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Länge außen [mm]: 332
  • Ausstattung: Probenschaufel ohne Deckel
  • Gewicht [kg]: 1,8
  • Marke: SteriPlast®
Weitere Informationen:
Länge Außen:
332 mm
Volumen:
1 l
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
blau
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Probenlöffel, Probenahme, Probensammler, detektierbar, Löffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,15*
€ 164,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,74*
€ 163,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,29*
€ 157,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,83*
€ 153,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,67*
€ 128,13
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SteriPlast®
281273
ab € 30,46*
Ähnlich
SteriPlast®
281270
ab € 23,65*
Ähnlich
SteriPlast®
281277
ab € 38,28*
Ähnlich
SteriPlast®
281271
ab € 27,52*
Ähnlich
SteriPlast®
281278
ab € 69,26*
Ähnlich
Bürkle
5378-2005
ab € 25,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.