Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank Basic, doppelseitig, Sitzleisten schwarzgrau, B 1500 mm, Schuhrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-393
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     281393
EAN/GTIN:
     4056211341698
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank Basic, doppelseitig, Sitzleisten schwarzgrau, B 1500 mm, mit Schuhrost
  • stabile Vierkantrohr-Konstruktion, 30 x 30 mm aus Stahl mit hochwertiger Einbrennlackierung. Gestell in RAL 7021, schwarzgrau. Sitzhöhe 420 mm
  • inkl. verstellbarer Bodengleiter für einfachen Niveauausgleich (10 mm)
  • Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917
  • doppelseitige Umkleidebank, je nach Ausführung lieferbar mit oder ohne Schuhrost
  • Schuhrost mit 5 Querstreben aus Vierkantrohr
  • Sitzleisten aus Kunststoff (z.B. für Feuchträume) schwarzgrau, allseitig gerundet für guten Sitzkomfort, im Profil ca. 60 x 30 mm
Technische Daten:
  • Ausstattung: 2 x 6 Doppelhaken
  • Breite außen [mm]: 1500
  • Tiefe außen [mm]: 750
  • Höhe außen [mm]: 1650
  • RAL-Code: 7021
  • RAL-Code 2: 7021
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht [kg]: 47,76
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1500 mm
Tiefe Außen:
750 mm
Höhe Außen:
1650 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarzgrau
Gewicht:
47,76 kg
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhrost für Umkleidebank, Umkleidebank Schuhrost, Umkleidebankschuhrost, sitzbank mit schuhrost, garderobenbank, Garderobenbänke, Sozialräume, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleideräume
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,64*
€ 861,14*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,03*
€ 861,71*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,71*
€ 1.025,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,11*
€ 1.024,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,31*
€ 996,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,31*
€ 958,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,03*
€ 884,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-210|S10046
ab € 613,31*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-200|S10027
ab € 509,50*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-200|S10052
ab € 640,18*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-210|S10064
ab € 976,19*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-200|S10054
ab € 849,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.