Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter aus Kunststoff (PP), Ø 40 mm, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-887
Hersteller:
     Semadeni
Herst.-Nr.:
     281887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter aus Kunststoff (PP), mit Griff und Aufhängeöse, Durchmesser 40 mm, VE = 12 Stück
  • hergestellt aus Polypropylen, transparent
  • praktischer Griff mit Öse zum Aufhängen
Technische Daten:
  • Version: für Kleingebinde
  • Werkstoff: Kunststoff
  • weitere Ausstattung: starrer Auslauf
  • Höhe außen [mm]: 65
  • Höhe innen [mm]: 65
  • Länge Auslauf [mm]: 35
  • Durchmesser außen [mm]: 40
  • Durchmesser Auslauf außen: 6
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 4
  • Volumen [l]: 0.02
  • Farbe: transparent
  • Werkstoff 2: PP
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Stück
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,003
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
65 mm
Durchmesser Außen:
40 mm
Höhe Innen:
65 mm
Volumen:
0.02 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,003 kg
Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter, Einfülltrichter, Trichter aus PP, Einfüllhilfe, Trichter mit Griff, Trichter aus Kunststoff, Trichter für Flaschen, Labortrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,04584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,82*
€ 40,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,50*
€ 37,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Semadeni
281889
ab € 44,72*
Ähnlich
Semadeni
281890
ab € 59,63*
Ähnlich
Semadeni
281891
ab € 77,21*
Ähnlich
Semadeni
281892
ab € 107,54*
Ähnlich
Semadeni
281888
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.