Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasstrichter
>
Artikel
Trichter aus Kunststoff (PP), Ø 100 mm, 6 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-281-889
Hersteller:
Semadeni
Herst.-Nr.:
281889
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter aus Kunststoff (PP), mit Griff und Aufhängeöse, Durchmesser 100 mm, VE = 6 Stück
hergestellt aus Polypropylen, transparent
praktischer Griff mit Öse zum Aufhängen
Technische Daten:
Version: für Kleingebinde
Werkstoff: Kunststoff
weitere Ausstattung: starrer Auslauf
Höhe außen [mm]: 155
Höhe innen [mm]: 155
Länge Auslauf [mm]: 77
Durchmesser außen [mm]: 100
Durchmesser Auslauf außen: 11
Ø Auslauf-Öffnung innen: 8
Volumen [l]: 0.25
Farbe: transparent
Werkstoff 2: PP
Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
Inhaltsmenge: 6
Gewicht [kg]: 0,022
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
155 mm
Durchmesser Außen:
100 mm
Höhe Innen:
155 mm
Volumen:
0.25 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,022 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshähne, Trichter und Abfüllbehälter
>
Trichter
Weitere Suchbegriffe:
Trichter
,
kunststofftrichter 100mm
,
spezialtrichter
,
Einfülltrichter
,
Trichter aus PP
,
Einfüllhilfe
,
Trichter mit Griff
,
Trichter aus Kunststoff
,
Trichter für Flaschen
,
Labortrichter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,67*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 7,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,70*
€ 71,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,23*
€ 69,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,38*
€ 65,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,65*
€ 63,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,00*
€ 61,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,67*
€ 53,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trichter aus Kunststoff (PP), Ø 120 mm, 6 Stück
Semadeni
281890
ab € 59,46*
Ähnlich
Trichter aus Kunststoff (PP), Ø 160 mm, 6 Stück
Semadeni
281891
ab € 76,93*
Ähnlich
Trichter aus Kunststoff (PP), Ø 40 mm, 12 Stück
Semadeni
281887
ab € 24,69*
Ähnlich
Trichter aus Kunststoff (PP), Ø 400 mm, 3 Stück, lebensmittelecht
Semadeni
281892
ab € 107,41*
Ähnlich
Trichter aus Kunststoff (PP), Ø 75 mm, 12 Stück
Semadeni
281888
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen