Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Messgefäße
>
Messzylinder
>
Artikel
Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 250 ml, 3 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-281-901
Hersteller:
Semadeni
Herst.-Nr.:
281901
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder pp 250 ml hohe
messzylinder 250 ml
Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 250 ml, 3 Stück
Hochtransparente Messzylinder nach DIN 12681 und ISO 6706
sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, laugen und sonstige Chemikalien
mit erhabener Skala, Ringteilung an den Hauptpunkten
standsicherer Sechskantfuß
justiert auf "In"
thermische Belastungen bis +60° C bewirken keine bleibenden Überschreitungen der Toleranzgrenzen
Technische Daten:
Version: Messzylinder
Höhe außen [mm]: 315
Durchmesser außen [mm]: 47
Volumen [l]: 0.25
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: transparent
Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
Inhaltsmenge: 3
Gewicht [kg]: 0,09
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
315 mm
Durchmesser Außen:
47 mm
Volumen:
0.25 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,09 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshähne, Trichter und Abfüllbehälter
>
Abfüllbehälter, Messbehälter und Öler
Weitere Suchbegriffe:
messzylinder
,
Messzylinder klein
,
Messbecher
,
Messbehälter
,
Msszylinder Polypropylen
,
Messbecher transparent
,
Laborbecher
,
Dosierzylinder
,
Dosierbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,11*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 24,70334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,03*
€ 111,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,92*
€ 108,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,46*
€ 102,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,30*
€ 100,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,11*
€ 88,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 10 ml, 6 Stück
Semadeni
281897
ab € 48,70*
Ähnlich
Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 100 ml, 6 Stück
Semadeni
281900
ab € 87,74*
Ähnlich
Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 1000 ml, 1 Stück
Semadeni
281903
ab € 56,21*
Ähnlich
Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 2000 ml, 1 Stück
Semadeni
281904
ab € 111,84*
Ähnlich
Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 25 ml, 6 Stück
Semadeni
281898
ab € 59,67*
Ähnlich
Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 50 ml, 6 Stück
Semadeni
281899
ab € 66,78*
Ähnlich
Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 500 ml, 3 Stück
Semadeni
281902
ab € 101,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen