Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 500 ml, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-902
Hersteller:
     Semadeni
Herst.-Nr.:
     281902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 500 ml
messzylinder
Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 500 ml, 3 Stück
  • Hochtransparente Messzylinder nach DIN 12681 und ISO 6706
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, laugen und sonstige Chemikalien
  • mit erhabener Skala, Ringteilung an den Hauptpunkten
  • standsicherer Sechskantfuß
  • justiert auf "In"
  • thermische Belastungen bis +60° C bewirken keine bleibenden Überschreitungen der Toleranzgrenzen
Technische Daten:
  • Version: Messzylinder
  • Höhe außen [mm]: 350
  • Durchmesser außen [mm]: 61
  • Volumen [l]: 0.5
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
  • Inhaltsmenge: 3
  • Gewicht [kg]: 0,166
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
350 mm
Durchmesser Außen:
61 mm
Volumen:
0.5 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,166 kg
Weitere Suchbegriffe: Messzylinder klein, Messbecher, Messbehälter, Msszylinder Polypropylen, Messbecher transparent, Laborbecher, Dosierzylinder, Dosierbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 33,69334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,82*
€ 149,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,76*
€ 147,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,12*
€ 142,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,40*
€ 138,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,08*
€ 120,29
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Semadeni
281897
ab € 48,46*
Ähnlich
Semadeni
281900
ab € 87,77*
Ähnlich
Semadeni
281903
ab € 55,95*
Ähnlich
Semadeni
281904
ab € 111,01*
Ähnlich
Semadeni
281898
ab € 59,74*
Ähnlich
Semadeni
281901
ab € 74,07*
Ähnlich
Semadeni
281899
ab € 66,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.