Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter Analoger Shore-Durometer HBA 100-0, Shore A, Messbereich 100 HA, 1,0 HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-638
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     283638
EAN/GTIN:
     4045761140172
Suchbegriffe:
Digitaldurometer
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Sauter Analoger Shore-Durometer HBA 100-0, Shore A, Messbereich 100 HA, Ablesbarkeit 1,0 HA
  • Typische Anwendung: Messung der Eindringungstiefe (Shore)
  • Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 7619-1 sind wegen sehr enger Normtoleranzen oft nicht möglich
  • - Shore A Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien, - Shore D Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc., - Shore A0 Schaumstoff, Schwämme etc
  • Materialstärke der Probe: min. 4 mm
  • Max-Modus: Erfasst den Spitzenwert mittels Schleppzeiger
  • Lieferung in einer Kunststoffbox
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 115 x 60 x 25
  • Werkstoff Gehäuse: Metall
Weitere Informationen:
Breite Außen:
115 mm
Tiefe Außen:
60 mm
Höhe Außen:
25 mm
Gewicht:
0,15 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 76,08*
€ 92,38*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 78,29*
€ 92,39*
pro Stück
€ 6,49*
ab € 74,04*
€ 96,61*
10 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 81,87*
€ 96,70*
Lager 420
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,01*
€ 120,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 104,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3320256
ab € 215,20*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
HB0 100-0
ab € 85,08*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
HBD 100-0
ab € 101,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.