| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-283-700 Herst.-Nr.: 283700 EAN/GTIN: 4045761207516 |
| |
|
| | |
| KERN Optics Stereo-Zoom Mikroskop OZL 465, Tubus Binocular, Sehfeld Ø 20.0 mm, Säulenständer - Anwendungsgebiete: Qualitätskontrolle, In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion
- Die im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe
- Neben den guten optischen Eigenschaften bieten diese Modelle durch ihre große Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse – optimal für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie
- Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 7×–45×
- Der Säulenständer bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität und die Freiheit den Mikroskopkopf zu entfernen und in andere modulare Bausysteme, wie z. B. in einen Universalständer zu integrieren
- Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
Technische Daten: - Maße außen B x T x H [mm]: 300 x 240 x 420
- Nennspannung [V]: 100 - 240
- Objektive: 0,7 x - 4,5 x
- Tubus-Art: Binokular
- Optisches System: Greenough
- Gewicht [kg]: 4,585
- Marke: Kern Optics
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 300 mm | Tiefe Außen: | 240 mm | Höhe Außen: | 420 mm | Gewicht: | 4,585 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, stereo zoom mikroskop, Stereo-Zoom |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,15* | € 503,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 459,27* | € 503,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 467,03* | € 511,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 456,63* | € 513,62* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 483,47* | € 525,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 483,47* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|